Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71934-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.174,76/ stukexcl. btw

€ 3.841,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
116 kN
Grenstoerental vetsmering
5000 tr/min