Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71928-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.987,75/ stukexcl. btw

€ 2.405,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min