€ 2.385,27/ stukexcl. btw
€ 2.886,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 73 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6000 tr/min |