Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71926-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.112,76/ stukexcl. btw

€ 2.556,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min