Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71926-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.761,56/ stukexcl. btw

€ 2.131,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar