Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71924-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.864,12/ stukexcl. btw

€ 2.255,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Grenstoerental vetsmering
7000 tr/min