€ 3.264,66/ stukexcl. btw
€ 3.950,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 44 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |