Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71924-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.264,66/ stukexcl. btw

€ 3.950,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
59 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min