Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71922-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.331,71/ stukexcl. btw

€ 1.611,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min