Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71922-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.795,46/ stukexcl. btw

€ 3.382,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min