Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71920-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.917,50/ stukexcl. btw

€ 2.320,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min