€ 941,18/ stukexcl. btw
€ 1.138,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |