€ 1.607,03/ stukexcl. btw
€ 1.944,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 33 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |