Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71918-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 765,59/ stukexcl. btw

€ 926,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
35 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min