Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71917-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 679,20/ stukexcl. btw

€ 821,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
44.5 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min