€ 2.851,67/ stukexcl. btw
€ 3.450,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 72 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 4 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 44.5 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |