€ 679,20/ stukexcl. btw
€ 821,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 47 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 11000 tr/min |