€ 1.292,38/ stukexcl. btw
€ 1.563,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 33.5 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Grenstoerental vetsmering | 11000 tr/min |