Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71915-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 571,03/ stukexcl. btw

€ 690,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
22.9 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min