€ 1.660,43/ stukexcl. btw
€ 2.009,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 3 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 23 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |