Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71913-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 475,52/ stukexcl. btw

€ 575,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.7 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min