Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71913-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,48/ stukexcl. btw

€ 558,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min