€ 420,03/ stukexcl. btw
€ 508,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 15.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |