Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71912-E-2RSD-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:14186956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 516,25/ stukexcl. btw

€ 624,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min