Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71912-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 880,78/ stukexcl. btw

€ 1.065,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min