Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71912-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,03/ stukexcl. btw

€ 508,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
24.7 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min