Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71911-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,49/ stukexcl. btw

€ 464,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.2 kN
Statisch draaggetal
13.7 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min