Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71911-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,49/ stukexcl. btw

€ 464,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.5 kN
Statisch draaggetal
14.4 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min