€ 803,53/ stukexcl. btw
€ 972,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.5 kN |
Statisch draaggetal | 14.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 17000 tr/min |