Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,30/ stukexcl. btw

€ 498,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min