Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71910-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 722,04/ stukexcl. btw

€ 873,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.6 kN
Statisch draaggetal
11.9 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min