Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71909-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,96/ stukexcl. btw

€ 379,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min