€ 658,83/ stukexcl. btw
€ 797,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17.1 kN |
Statisch draaggetal | 9.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |