Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71909-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,96/ stukexcl. btw

€ 379,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.1 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min