Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71908-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,04/ stukexcl. btw

€ 365,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar