€ 292,89/ stukexcl. btw
€ 354,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17.1 kN |
Statisch draaggetal | 9.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |