Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71908-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,89/ stukexcl. btw

€ 354,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min