€ 254,96/ stukexcl. btw
€ 308,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 11.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |