Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71907-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:13581389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,11/ stukexcl. btw

€ 359,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar