Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71907-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,76/ stukexcl. btw

€ 628,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min