Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71906-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,59/ stukexcl. btw

€ 283,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.1 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min