Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71906-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,29/ stukexcl. btw

€ 276,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar