Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71906-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 479,01/ stukexcl. btw

€ 579,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Statisch draaggetal
4.35 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min