Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71905-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,04/ stukexcl. btw

€ 262,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
7.6 kN
Statisch draaggetal
3.6 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min