€ 457,96/ stukexcl. btw
€ 554,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7.6 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |