€ 224,75/ stukexcl. btw
€ 271,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 36000 tr/min |