Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71905-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,30/ stukexcl. btw

€ 316,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental vetsmering
36000 tr/min