Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71905-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,96/ stukexcl. btw

€ 554,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental vetsmering
36000 tr/min