Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71904-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,53/ stukexcl. btw

€ 258,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
3.05 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min