€ 436,19/ stukexcl. btw
€ 527,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 43000 tr/min |